Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E
Verbindungshülse mit Bolzen für SV 20
ZB-VERBHUE-SYSVERB-SV20-BLZ-AW20-19-L18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für 5-mm-Durchgangsbohrung in Mittelseiten
Extrem hohe Festigkeit, da Mittelseite keine Auszugskräfte aufnehmen muss
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Innenantrieb | AW20 |
Werkstoff | Stahl |
Für Materialstärke | 19 mm |
Länge (L) | 18 mm |
Oberfläche | Verzinkt |