Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

Verbindungshülse mit Bolzen für SV 20
ZB-VERBHUE-SYSVERB/SV20-BLZ-AW20-19-L18

Art.-Nr. 0683220018
EAN 4011231565448
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
Für 5-mm-Durchgangsbohrung in Mittelseiten


Extrem hohe Festigkeit, da Mittelseite keine Auszugskräfte aufnehmen muss

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innenantrieb

AW20

Werkstoff

Stahl

Für Materialstärke

19 mm

Länge (L)

18 mm

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen