Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsglied GK 8

Verbindungsglied Stahl GK8
VERBGLIED-KETT-FK8-(8,0T)-D16

Art.-Nr. 516288116
EAN 4058794805376

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindung zwischen Hebekette und Aufhängering
  • Güteklasse 8

  • Rot lackiert
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit (WLL)

8000 kg

Kettendurchmesser

16 mm

Innenbreite (b5)

34,3 mm

Aufnahmedurchmesser (d2)

40,5 mm

Innendurchmesser (d1)

39,5 mm

Länge (l1)

103 mm

Ringbreite (b2)

20,6 mm

Produktgewicht (per Stück)

1110 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen