Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsglied GK 8

Verbindungsglied Stahl GK8
VERBGLIED-KETT-FK8-(5,3T)-D13

Art.-Nr. 516288113
EAN 4058794805369

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindung zwischen Hebekette und Aufhängering
  • Güteklasse 8

  • Rot lackiert
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit (WLL)

5300 kg

Kettendurchmesser

13 mm

Innenbreite (b5)

28 mm

Aufnahmedurchmesser (d2)

36 mm

Innendurchmesser (d1)

33,3 mm

Länge (l1)

87,3 mm

Ringbreite (b2)

16,7 mm

Produktgewicht (per Stück)

670 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen