Verbindungsglied GK 8
Verbindungsglied Stahl GK8
VERBGLIED-KETT-FK8-(3,1T)-D10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit (WLL) | 3150 kg |
Kettendurchmesser | 10 mm |
Innenbreite (b5) | 23,8 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 30 mm |
Innendurchmesser (d1) | 27,5 mm |
Länge (l1) | 72 mm |
Ringbreite (b2) | 12,6 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 295 g |