Verbindungsglied GK 6
Verkürzungsklaue Edelstahl GK6
VKUERZKLAUE-GK6-EDST-(2,5T)-D10
Art.-Nr. 516282410
EAN 4061975330383
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 6
- Rostfreier Stahl
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 2500 kg |
Kettendurchmesser | 10 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Aufnahmedurchmesser (b2) | 40 mm |
Innendurchmesser (d1) | 40 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Hakenbreite (b1) | 90 mm |
Materialstärke Hakenkopf (s1) | 10,5 mm |
Maulbreite (b3) | 11 mm |
Bolzenlänge | 31,5 mm |
Bolzendurchmesser | 0 mm |
Maultiefe | 32,5 mm |
Länge 2 | 78 mm |
Höhe | 90 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 500,000 g |
