Verbindungsglied GK 10
Verbindungsglied Stahl GK10
VERBGLIED-KETT-FK10-(6,7T)-D13
Art.-Nr. 5162810913
EAN 4058794806397
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 6700 kg |
Kettendurchmesser | 13 mm |
Innenbreite (b5) | 28 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 36 mm |
Innendurchmesser (d1) | 33,3 mm |
Höhe (h1) | 19 mm |
Länge (l1) | 87,5 mm |
Ringbreite (b2) | 16,7 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 760,000 g |
