Verbindungselement-Set I30 / I60 / I90 / I120 zu verarbeiten im System E4
VERBELEM-BS-(F.BSKNL-I)-80X50MM
Art.-Nr. 0973997221
EAN 4068362348785
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Verbindung von abgeschnittenen Branschutzkanälen
- Kein aufwendiges Kanten von Nöten
- Keine Brandweiterleitung im Kanal, dämmt Brand aktiv ein
- Staubfreie Montage
- Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
- Innenbeschichtung beginnt bei +200°C zu reagieren
- Trocken und frostfrei lagern.
- Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und der Zulassung Z-19.30-2214 einzubauen.
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.30-2214
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System E4
- Brandschutzkanal I 30 / I 60 / I 90 / I 120 zur Kapselung von Brandlasten
- Das Verbindungselement-Set I30 / I60 / I90 / I120 ist speziell für die sichere und systemkonforme Verbindung von Brandschutzkanal-Passstücken im System E4 konzipiert.
- In Flucht- und Rettungswegen, notwendigen Flure und Treppenhäusern
Typbezeichnung | Verbindungsset für Brandschutzkanal 80x50 mm |
Breite x Höhe | 70 x 47 mm |
Länge | 60 mm |
Feuerwiderstandsklasse | I30, I60, I90, I120 |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Silbergrau |
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Lieferumfang | 1 Stück Bodenverbinder, 1 Stück Deckelverbinder, 16 Stück Nieten 3,2x9,5mm |