Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsclip/-leitungs-Set starr

Verbinder-Set starr zu FLB-24-9 RGB
VERB-SET-(F.LICHTBA-FLB249RGB)-STAR-IP67

Art.-Nr. 0976506057
EAN 4056807802473

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anklemmen an LED-Lichtband FLB-24-9
  • Set umfasst 5 Verbinder, zur Direktverbindung zweier Lichtbänder

  • Passend für RGB-LED-Lichtband FLB-24-9-RGB

  • Durch die im Lieferumfang enthaltenen Silikonschläuche kann auch bei den Verbindungen die Schutzart IP67 erreicht werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

16 mm

Breite

15 mm

Höhe

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen