Verbindungsclip/-leitungs-Set starr
VERB-SET-(F.LICHTBA-FLB249RGB)-STAR-IP67
Art.-Nr. 0976506057
EAN 4056807802473
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set umfasst 5 Verbinder, zur Direktverbindung zweier Lichtbänder
- Passend für RGB-LED-Lichtband FLB-24-9-RGB
- Durch die im Lieferumfang enthaltenen Silikonschläuche kann auch bei den Verbindungen die Schutzart IP67 erreicht werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 16 mm |
Breite | 15 mm |
Höhe | 5 mm |