Verbindungsclip/-leitung zu FLB-24-2

Verbindungsclip zu FLB-24-2
ZB-VERBCLIP-LICHTBA-LED-(FLB-24-2)

Art.-Nr. 0976504376

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verbindungsclip/-leitung zu FLB-24-2

Art.-Nr. 0976504376

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsclip / Verbindungsleitung für LED-Lichtbänder.

Mit dem Verbindungsclip bzw. der Verbindungsleitung (24 V) aus weißem Kunststoff lassen sich LED-Lichtbänder platzsparend verbinden. Die Verbindungsleitung bietet mit 50 mm dabei ein wenig mehr Flexibilität als der Verbindungsclip.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen