Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsclip

VERBCLIP-F.LICHTBA-LED-FLB-24-36/24-60

Art.-Nr. 0976522152

EAN 4099618674846

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsclip

Art.-Nr. 0976522152
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
Zum Anklemmen an die LED-Lichtbänder FLB-24-36 und FLB-24-60
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für die Lichtbänder FLB-24-36 und FLB-24-60

  • Für die direkte Verbindung zweier Lichtbänder

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

15,7 mm

Breite

11,7 mm

Höhe

4,5 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen