Verbinderplatte
Verbinderplatte Stahl
VERB-WAPS-ST-PLV-120X40MM
Art.-Nr. 4952600381
EAN 4099618898839
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 120 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 40 mm |
Nenndurchmesser (d3) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Aluminiumfarben |
RoHS-konform | Ja |
