Verbinder für dünne Plattenwerkstoffe
Verbinder für dünne Arbeitsplatten
ARBPLVERB-(AB STAERKE 10MM)-1PAAR
Art.-Nr. 068324420
EAN 4065746071611
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Verbinder ist speziell für dünne Platten mit einer Dicke von 10 mm oder mehr konzipiert.
- Schnelle und einfache Installation mit einem 3-mm-SW-Innensechkant-Winkelschraubendreher
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubenlänge | 55 mm |
Topflochdurchmesser | 20 mm |
Nutbreite min./max. | 6-12 mm |