Verbinder-Set starr zu FLB-24-61
VERBCLIP-SET-STARR-LICHTBA-LED-FLB-24-61
Art.-Nr. 0976523026
EAN 4068362099915
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
- Passend für das Lichtband FLB-24-61, für die direkte Verbindung zweier Lichtbänder
- Set umfasst 5 Verbinder
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Transluzent |
Länge | 15 mm |
Breite | 10 mm |
Höhe | 5 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |