Verankerungsbügel schraubbar
Verankerungsbügel schraubbar
VERANK-BGL-M.SHR-10-(4T)-M20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Garantierter Halt ohne Schweißen
- Sicherheitsfaktor 4
- Um 120° verstellbarer Ring
- Schraube mit Sechskantkopf, schwarz brüniert, Festigkeitsklasse 10.9 gemäß Norm UNI 5739/DIN 933
- Schraube, Bügel und Ring zu 100% rissgeprüft
- Hergestellt aus Stahl mit hoher Festigkeit
- Mit Epoxidlack lackiert, in RAL 3022
- Festigkeitsklasse 10
Geeignet zum sicheren Heben gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
Ausgelegt für eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.
- Schraube in Lieferumfang enthalten
- Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet
- Prüfen Sie die Eignung der Festigkeitsklasse des Innengewindes zur Aufnahme des Bügels im Verhältnis zu der zu hebenden Last. Das Material des Innengewindes muss eine Zugfestigkeit aufweisen, die gleich oder größer als die von Stahl S235JR ist (Bezugsbestimmung EN 10025)
- Prüfen Sie, ob die Auflagefläche des Innengewindes hinsichtlich Ebenheit und Größe geeignet ist
- Die Tiefe der Gewindebohrung muss mindestens betragen: 1 x D für Stahl 1,25 x D bei Gusseisen 2 x D bei Aluminiumlegierungen 2,5 x D bei Legierungen von Aluminium-Magnesium
- Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflagefläche verlaufen
- Zur Installation des Bügels genügt es, die Schraube mit einem Schlüssel festzuziehen, wobei keine Verlängerungen verwendet werden dürfen, da Sie die Schraube mit einem zu hohen Anziehmoment überlasten könnten (nicht die in der Tabelle angegebenen Anziehmomente überschreiten). Gehen Sie zum Ausbau umgekehrter Reihenfolge vor.
- Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet bleiben
- Der Ring muss sich frei und ohne Hindernisse innerhalb des Bügels drehen
- Prüfen Sie nach längerem Gebrauch die Festigkeit der Schrauben
| Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
| 5162 127 20 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 127 24 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,5 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 127 30 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 127 36 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
Geeignet zum sicheren Heben gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
Ausgelegt für eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit max. | 4 t |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge | 138 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindelänge (l3) | 35 mm |
Lochabstand (l2) | 100 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
Bügeldurchmesser (d2) | 39 mm |
Innendurchmesser (d3) | 61 mm |
Innendurchmesser Öse (d3) | 21,5 mm |
Körperhöhe (h1) | 52 mm |
Auflagehöhe (h2) | 15 mm |
Drehmoment max. | 250 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 1200,000 g |










