Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verankerungsbügel mit Befestigung durch Schraube

Verankerungsbügel schraubbar ohne H Stempelung
ANKBGL-BGL-M.SHR-10-(3,1T)-M20

Art.-Nr. 5162127120

EAN 4061975330420

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verankerungsbügel mit Befestigung durch Schraube

Art.-Nr. 5162127120
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
Zum Heben von Lasten
  • Um 120° verstellbarer Ring

  • Schraube mit Sechskantkopf, schwarz brüniert, GK 10 gemäß Norm UNI5739 / DIN 933

  • 4-fache Sicherheit

  • Rissgeprüft zu 100 %

  • Rot Lackiert
Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet. Die Schraube liegt der Verpackung bei.

Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 127 1203,1 t4,75 t9,3 t4,25 t3,15 t3,15 t6,3 t4,75 t4,75 t
5162 127 1245,3 t8 t16 t7,1 t5,3 t5,3 t11,2 t8 t8 t
5162 127 1278 t12 t24 t11,2 t8 t8 t16 t12 t12 t
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit max.

3150 kg

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge

130 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindelänge (l3)

33 mm

Lochabstand (l2)

90 mm

Schlüsselweite

30 mm

Bügeldurchmesser (d2)

53 mm

Innendurchmesser (d3)

61 mm

Innendurchmesser Öse (d3)

56 mm

Körperhöhe (h1)

34 mm

Auflagehöhe (h2)

12 mm

Drehmoment max.

210 Nm

Produktgewicht (per Stück)

1500,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen