Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verankerung für die Pfostenabstützung

VERANKERUNGSPFOSTEN

Art.-Nr. 0838907151

EAN 4068362022746

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verankerung für die Pfostenabstützung

Art.-Nr. 0838907151
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
Verankerung für die Pfostenabstützung mit Karabiner und Sicherheitshaken. Für die Steildach-Seitenschutzsysteme mit Spenglergang.
Hinweis

Montageanleitung beachten.

DIN EN 13374: 2019
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Verankerung auf der Dachkonstruktion zum Einhängen der Steildach-Abstützung mit Karabiner.

Werkstoff

Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

0,400 kg

Länge

75 mm

Breite

175 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen