Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ventosa con due teste mobili

Ventosa con 2 teste mobili, tipo 2

Cod. art. 071458 049

EAN 4099618464072

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ventosa con due teste mobili

Cod. art. 071458 049
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
With a high load capacity of 45 kg and a diameter of 150 mm for a secure hold

Idonea anche per trasportare superfici curve


come i cristalli dei veicoli



Idonea per il fissaggio del parabrezza con cinghie


mediante fori asolati nella impugnatura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

150 mm

Capacità di carico

45 kg

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Disco in gomma Per ventosa

RBRDISC-F.VACLFT-150MM