Ventola a pavimento per Transporter VW
Bocca areazione pavimento VW T5
BOCCA AREAZ. PAV.-(VW-T5)
Cod. art. 096380 229
EAN 4046778417172
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Devono essere rispettate le disposizioni per il trasporto di bombole gas in veicoli chiusi, conformemente all'opuscolo informativo 0211 del DVS (Associazione tedesca della saldatura) e alla Direttiva 590 in materia di Salute e Sicurezza.
- Devono essere presenti almeno due aperture di ventilazione nel vano di carico, una nel pavimento e una all'altezza del soffitto.
Caratteristiche tecniche(X)
Affinché il vano di carico sia ben ventilato, le aperture di ventilazione dovrebbero essere disposte possibilmente in diagonale. La sezione libera di ogni apertura di ventilazione deve essere di almeno 100 cm². Se si trasportano bombole di gas, bisogna verificare che le aperture di ventilazione siano libere. Il vano di carico deve essere isolato dalla cabina del conducente.
Descrizione tipo | BLT5 |
Larghezza | 280 mm |
Altezza | 73 mm |
Profondità | 122 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,600 kg |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento opaco |