Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ventola a pavimento Materiale plastico

Ventola a pavimento in materiale plastico

Cod. art. 096399 400

EAN 4065746369336

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ventola a pavimento Materiale plastico

Cod. art. 096399 400
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
Necessario per il trasporto di bombole di gas
  • Sistema a scatto in 2 parti

  • Incluso materiale di fissaggio
Indicazione

Non adatto per VW T5. Devono essere rispettate le disposizioni per il trasporto di bombole gas in veicoli chiusi, conformemente all'opuscolo informativo 0211 del DVS (Associazione tedesca della saldatura) e alla Direttiva 590 in materia di Salute e Sicurezza.


Devono essere presenti almeno due aperture di ventilazione nel vano di carico: una nel pavimento e una all'altezza del soffitto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Affinché il vano di carico sia ben ventilato, le aperture di ventilazione dovrebbero essere disposte possibilmente in diagonale. La sezione libera di ogni apertura di ventilazione deve essere di almeno 100 cm2. Se si trasportano bombole di gas, bisogna verificare che le aperture di ventilazione siano libere. Il vano di carico deve essere isolato dalla cabina del conducente.

Descrizione tipo

BLPA85

Larghezza

120 mm

Altezza

85 mm

Profondità

120 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,150 kg

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero