Ventilation duct clamp, A4 stainless steel
Ventilation duct clamp, A4 stainless steel
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde (L) | 20 mm |
Bredde (B) | 30 mm |
Høyde (H) | 34 mm |
Tykkelse (t) | 3 mm |
Klemmeområde (k) | 23 mm |
Falslengde (LF) | 17 mm |
Gjengetype x nominell diameter x lengde på klembolt | M 8 x 25 mm |
Overflate | Bar |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Lengde (klembolt) | 25 mm |
Trykkbelastning/strekkbelastning | 1.5 kN |
Klembredde (C) | 17 mm |
Nominell diameter | 8 mm |
Bærekraft | Ressursbesparende |