Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

Ürün no. 0957801844

EAN 4099618696305

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

Ürün no. 0957801844
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
The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik sac

Genişlik

310 mm

Derinlik

260 mm

Yükseklik

275 mm

Renk

Gri

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler