Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

Art. N° 0957801844

EAN 4099618696305

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

Art. N° 0957801844
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
The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Tôle d'acier

Largeur

310 mm

Profondeur

260 mm

Hauteur

275 mm

Couleur

Gris