Ventilasjonsslange Pro
Ventilasjonsslange Pro
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Polypropylen |
Farge | Hvit |
Takforbindelse | DN.. 100.. |
Kobling på nedløpsrørside | MSM 70/100 |
Lengde (komprimert tilstand) (L1 min) | 400 mm |
Lengde (forlenget tilstand) (L1 max) | 920 mm |
Lengde (fra sokkel til innpluggingsforbindelse) når komprimert (L2 min) | 350 mm |
Lengde (fra sokkel til innpluggingsforbindelse) når forlenget (L2 max) | 870 mm |
Lengde (fra sokkel til ribber) når komprimert (L3 min) | 290 mm |
Lengde (fra sokkel til ribber) når forlenget (L3 max) | 810 mm |
Lengde på elastisk slange (L flex) | 670 mm |
Design (A) | Hylseside (A): 4 ringer, dyseside (B): 9 ringer |