Ventil für EZ-Sensor mit Metall-Ventil
ERSAVENT-UNI-RFNDRK-EZ-CLAMP-IN-20
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerth.de/rdks
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Geeignet für EZ-Sensor® mit Messingventil (Generation 1)
Werkstoff Ventil | Messing |
Geeignet für | EZ-Sensor mit Metallventil 20 Grad |
Geschwindigkeit max. | 250 km/h |
Anzugsdrehmoment – Schraube nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 1.4 Nm |
Anzugsdrehmoment – Überwurfmutter nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 8 Nm |
Lieferumfang | Anzugsschraube, Ventilkörper, Überwurfmutter, Dichtring, Ventilkappe, Ventileinsatz |