Ventil für EZ-Sensor® 2.0 mit Aluminium-Ventil
Ventil für EZ 2.0-Sensor mit Alu-Ventil
VENT-UNI-RFNDRK-EZ-2.0-CLAMP-IN-VAR
Art.-Nr. 0879961023
EAN 4046777132434
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Ventil | Aluminium |
Geeignet für | EZ-Sensor 2.0 mit Metallventil |
Geschwindigkeit max. | 300 km/h |
Anziehdrehmoment – Schraube nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 0 Nm |
Anziehdrehmoment – Überwurfmutter nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 8 Nm |
Lieferumfang | Ventilkörper, Überwurfmutter, Dichtring, Ventilkappe, Ventileinsatz |