Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ventil-Einstelllehre an der Kette

Ventil-Einstellehre an der Kette
FHLRLEHR-MOT-(AN-KETTE)-(D0,05-0,20MM)

Art.-Nr. 071351 64

EAN 4011231705110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ventil-Einstelllehre an der Kette

Art.-Nr. 071351 64
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
Zum Prüfen und Einstellen von Motorventilen sowie zum Messen von Spaltmaßen bei Führungen, Lagern, Kolben usw.
  • Leichte Identifikation der jeweiligen Blätter durch eine spezielle Farbe

  • Lehrenblätter mit guter lesbarer Maßangabe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattbreite

12,7 mm

Blattlänge

45 mm

Länge

104 mm

Blattdicke min./max.

0,05-0,2 mm

Ventil-Einstelllehre an der Kette inklusive:
1 x
Ventil-Einstelllehre

FHLRLEHR-MOT-HELLBLAU-D0,05MM

Beschreibung:
Klingendicke: 0.05 mm
Zum Prüfen und Einstellen von Motorventilen sowie zum Messen von Spaltmaßen bei Führungen, Lagern, Kolben usw.
Menge: 1 x
1 x
Ventil-Einstelllehre

FHLRLEHR-MOT-DUNKELGRUEN-D0,08MM

Beschreibung:
Klingendicke: 0.08 mm
Zum Prüfen und Einstellen von Motorventilen sowie zum Messen von Spaltmaßen bei Führungen, Lagern, Kolben usw.
Menge: 1 x
1 x
Ventil-Einstelllehre

FHLRLEHR-MOT-LILA-D0,10MM

Beschreibung:
Klingendicke: 0.10 mm
Zum Prüfen und Einstellen von Motorventilen sowie zum Messen von Spaltmaßen bei Führungen, Lagern, Kolben usw.
Menge: 1 x
1 x
Ventil-Einstelllehre

FHLRLEHR-MOT-WEISS-D0,15MM

Beschreibung:
Klingendicke: 0.15 mm
Zum Prüfen und Einstellen von Motorventilen sowie zum Messen von Spaltmaßen bei Führungen, Lagern, Kolben usw.
Menge: 1 x
1 x
Ventil-Einstelllehre

FHLRLEHR-MOT-BLAU-D0,20MM

Beschreibung:
Klingendicke: 0.20 mm
Zum Prüfen und Einstellen von Motorventilen sowie zum Messen von Spaltmaßen bei Führungen, Lagern, Kolben usw.
Menge: 1 x