Ventil-Einstelllehre
Ventil-Einstellehre
FHLRLEHR-MOT-WEISS-D0,15MM
Art.-Nr. 071351 23
EAN 4011231704786
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichte Identifikation der jeweiligen Blätter durch eine spezielle Farbe
- Lehrenblätter mit guter lesbarer Maßangabe
Datenblätter(X)
Klingendicke | 0,15 mm |
Blattbreite | 12,7 mm |
Blattlänge | 45 mm |
Länge | 104 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff Blatt | Federstahl |