Venstergreepschroef Met AW-aandrijving en centreerpunt
Venstergreepschr. m. AW-aandrijving + centreerpunt
Art.-nr. 0688185040
EAN 4038898231820
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Toepasbaar op alle raamkrukken van kunststof en aluminium ramen
Schroef met AW®-aandrijving
- Hoge krachtoverdracht
- Lange levensduur
- Optimale centrering
- Geen uitwerpkrachten
Schroef met centreerpunt
De schroef kan de schroefdraad van de raamaandrijving zeer gemakkelijk vinden
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (Ø) | 5 mm |
Lengte (L) | 40 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!