Velký základní díl Combi Max
Základní díl Combi max, velký pro podpěru terasy
TERAS PODPĚRA- MAX-BAS.KS-VEL-100X80X105
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Optimální možnosti kombinací s horními distančními vložkami dvou velikostí a dvěma základními díly
- Pokrývá výšky 77 až 138 mm pouze pomocí dvou dílů při použití 40mm pražců
- Vroubkovaný povrch umožňuje přesné zarovnání bez sklouznutí
- Vhodné k univerzálnímu použití
- Usnadní řezání, vrtání, přibíjení, sponkování apod.
- Rychlé, přesné nastavení výšky
- Rychlá montáž velkých ploch podlah představuje vyšší produktivitu
- Úspora času díky velmi rychlému, přesnému nastavení tloušťky podložek v jednom kroku
- Zaručená produktivita díky nesmírné úspoře času
- Bez pracného řezání klínů
- Neplesnivějící, odolné vůči vlhkosti, suché hnilobě a rozkladu
- Zkoušky tlakem prováděny při vyrovnání výšek 50 až 308 mm
- Ověřená životnost až 75 let
- Neobsahuje změkčovadla
Vyrobeno podle normy DS/EN ISO 9001:2000
Datové listy(X)
Kombinovaný díl podlahy | Základní díl malý | Základní kus velký | Maximální bodové zatížení | Zatížení v ohybu v mm bodové zatížení (PL) s klínem 100 % 35 % | ||
Výška | Výška v mm | kg | kg | PL 200 kg | PL 300 kg | |
0 | 50 - 110 | 77 - 138 | 300 | 300 | 2,8/3,6 | 5,5/7,3 |
1 | 85 - 145 | 112 - 173 | 300 | 300 | 3,3/4,5 | 6,2/8,7 |
2 | 120 - 180 | 147 - 208 | 300 | 300 | 3,8/5,0 | 6,9/9,4 |
+3 | 155 - 215 | 182 - 243 | 300 | 290 | 4,1/5,5 | 7,6/10,2 |
4 | 190 - 250 | 217 - 278 | 300 | 290 | 4,9/7,3 | 8,4/12,0 |
+5 | 225 - 285 | 252 - 313 | 300 | 290 | 5,7/7,0 | 9,6/12,2 |