Veiligheidsrozet
Veiligheidsrozet met cilinderafdekking
Art.-nr. 0687250013
EAN 4065746448956
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Roestvast staal (1.4301)
Veiligheidsrozetten met profielcilindergat
Dit is de beste bescherming tegen het elektrische inbreekapparaat (Zieh-Fix(R)) dat vaak door inbrekers wordt gebruikt (eruit trekken en verbreken van de cilinder)
De veiligheidsrozetten kunnen worden gebruikt voor appartementsdeuren met een deurdikte van 38–45 mm en voor voordeuren met een deurdikte van 63–75 mm
De buitenrozet is zo gemonteerd dat deze vanaf de binnenkant niet zichtbaar is, met twee schroeven met verzonken kop M5
Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor de rozet
1 pakket = 1 complete set veiligheidsrozetten
1 buitenrozet met profielcilindergat, 1 basisrozet voor binnen met profielcilindergat, 1 binnenrozet met profielcilindergat, schroef met verzonken kop DIN 965, M5 x 45 mm, M5 x 50 mm, M5 x 70 mm, M5 x 80 mm, verzinkt
Voor markering van de gaten kan de binnenrozet worden gebruikt. Gebruik voor bevestiging van de veiligheidsrozetten op deuren met verschillende dikte schroeven met verzonken kop DIN 965 (M5 x 45 – 80).
Datasheets(X)
De veiligheidsrozetten kunnen worden gebruikt voor appartementsdeuren met een deurdikte van 38–45 mm en voor voordeuren met een deurdikte van 63–75 mm.
Voor markering van de gaten kan de binnenrozet worden gebruikt. Gebruik voor bevestiging van de veiligheidsrozetten op deuren met verschillende dikte schroeven met verzonken kop DIN 965 (M5 x 45 – 80).
![]() | |
Geschikt voor | Huisdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Kantoordeur, OK-deuren, Brandwerende deuren |
Brandveiligheid getest | Ja |
Perforatie | BC |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau | Mat |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 38-75 mm |
Dikte buitenste rozet | 14 mm |
Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder | 10-15 mm |
Rozetdiameter (buiten) | 55 mm |
Rozetdiameter (binnen) | 55 mm |
Dikte van de rozet (binnen) | 8 mm |
Gatafstand | 38 mm |
Nokdiameter | 8 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Normering | DIN 18257 |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Weerstandsklasse | ES 1, RC 1 N geschikt, RC 2 N geschikt, RC 2 geschikt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!