Veiligheids- en waarschuwingsbord — VOORZICHTIG!Spanning
Waarschuwing - Voorzichtig, elektrische spanning
Art.-nr. 096719332
EAN 4099618190247
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor het markeren van apparatuur, systemen en zones conform DIN 40008/40021/4844 deel 1
Lengte x breedte | 52 x 26 mm |
Materiaaldikte | 0,1 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 130 °C |
Kleur | Geel, Zwart |
Materiaal | PES - Polyester |
Hallogeenvrij | Ja |
UV-bestendig | Ja |
Resistent tegen | Water, Olie, Vetten, Reinigingsmiddel, Weersgesteldheid |