Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Vehicle cleaner FI-Cleaner

Vehicle cleaner FI-Cleaner

Varunr. 0890120
EAN-nummer 4011231890403
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
Innehåll

1 l

Behållare

Sprayflaska

Lukt/doft

Egenskaper

Färg

Gul

Kemisk bas

Ickejonisk tensid

pH-värde

11,2

Densitet/villkor

1,04 g/cm³ / vid 20 °C

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

Biologiskt nedbrytbar

Ja

AOX-fri

Nr

Silikonfri

Ja

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protection glove, natural rubber
Chemical protection glove, natural rubber
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Chemical and wet protection glove, vinyl
Chemical and wet protection glove, vinyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protection glove, neoprene/latex
Chemical protection glove, neoprene/latex
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Cotton flocking on the inside
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protection glove, natural latex/neoprene
Chemical protection glove, natural latex/neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Cotton flocking on the inside
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information