Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Ürün no. 9501017435
EAN 4099618459733
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Frekans | 50 Hz |
Güç besleme voltajı | 13,7 V |
Min. şarj gerilimi | 2 V |
Maks. şarj gerilimi | 14,7 V |
Şarj akımı | 50 A |
Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 40-600 Ah |
Özgül güç | 800 W |
Akü tasarımı | 12 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 12 V lityum iyon pil (LiFePO4) |
Şarj özellikleri | 7 adımlı tam otomatik şarj özelliği |
IP koruma sınıfı | IP 5K3 |
Kablo uzunluğu | 5 m |
Tam izoleli şarj terminalleri | Evet |
Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için) | 2,5 m |
Kablo kesiti | 8,4 mm² |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 280 x 175 x 85 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4,930 kg |
Renk | Siyah, Kırmızı |
Kıvılcım koruması | Evet |
Ters kutupluluk koruması | Evet |
Onay işareti | CE |