Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Frequência | 50 Hz |
Tensão da fonte de alimentação | 13.7 V |
Tensão de carga mín. | 2 V |
Tensão de carga máx. | 14.7 V |
Corrente de carga | 50 A |
Bateria recarregável mín./máx./capacidade da bateria | 40-600 Ah |
Potência nominal | 800 W |
Designação da bateria | Bateria de iões de lítio de 12 V (LiFePO4) |
Características de carregamento | Característica de carga totalmente automática de 7 passos |
Classe de proteção IP | IP 5K3 |
Comprimento do cabo | 2.5 m |
Terminais de carga totalmente isolados | Sim |
Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais) | 5 m |
Secção transversal do cabo | 8.4 mm² |
Comprimento x largura x altura | 280 x 175 x 85 mm |
Peso unitário | 4.930 kg |
Cor | Preto, Vermelho |
Protecção contra faísca | Sim |
Protecção contra polaridade inversa | Sim |
Marca de aprovação | CE |