Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Cod. art. 9501017435
EAN 4099618459733
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Frequenza | 50 Hz |
Tensione di alimentazione | 13,7 V |
Tensione di carica min | 2 V |
Tensione di carica max | 14,7 V |
Corrente di carica | 50 A |
Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max | 40-600 Ah |
Potenza nominale | 800 W |
Tipo di batteria | Batterie piombo-acido da 12 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+), Batteria agli ioni di litio da 12 V (LiFePO4) |
Caratteristiche di carica | Caratteristica di carica completamente automatica a 7 livelli |
Classe di protezione IP | IP 5K3 |
Lunghezza cavo | 5 m |
Terminali di ricarica massimo isolamento | Sì |
Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti) | 2,5 m |
Sezione trasversale cavo | 8,4 mm² |
Lunghezza x larghezza x altezza | 280 x 175 x 85 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 4,930 kg |
Colore | Nero, Rosso |
Parascintille | Sì |
Protezione contro inversione polarità | Sì |
Marchio di omologazione | CE |