Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area

Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area

Cikksz. 9501017435

EAN 4099618459733

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area

Cikksz. 9501017435
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
Fanless multifunction device for battery and on-board power support as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system and for the professional demonstration of vehicle functions in showroom mode
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Frekvencia

50 Hz

Tápegység feszültségértéke

13,7 V

Töltőfeszültség min.

2 V

Töltőfeszültség max.

14,7 V

Töltőáram

50 A

Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás

40-600 Ah

Névleges teljesítmény

800 W

Akkumulátor megnevezése

12 V-os ólomsavas akkumulátorok (nyitott, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+), 12 V-os lítium-ionos akkumulátor (LiFePO4)

Töltési karakterisztika

7 fokozatú, teljesen automatikus töltési jellemző

IP érintésvédelemi osztály

IP 5K3

Kábelhossz

5 m

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

2,5 m

Kábelkeresztmetszet

8,4 mm²

Hosszúság x Szélesség x Magasság

280 x 175 x 85 mm

Terméktömeg (darabonként)

4,930 kg

Szín

Fekete, Piros

Szikra elleni védelem

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Ellenőrző jel

CE

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk