Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Frekvence | 50 Hz |
Napájecí napětí | 13.7 V |
Min. nabíjecí napětí | 2 V |
Max. nabíjecí napětí | 14.7 V |
Nabíjecí proud | 50 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 40-600 Ah |
Výkon | 800 W |
Označení akumulátoru / baterie | 12V olověné akumulátory (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+) |
Charakteristika nabíjení | 7stupňová plně automatická charakteristika nabíjení |
Stupeň krytí | IP 5K3 |
Délka kabelu | 2,5 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 5 m |
Průřez kabelu | 8.4 mm² |
Délka x šířka x výška | 280 x 175 x 85 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4,930 kg |
Barva | Černá |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Schvalovací značka | CE |