Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Vehicle battery charger DEFA 12V-50A f. sales area
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie zasilania | 13.7 V |
Min. napięcie ładowania | 2 V |
Maks. napięcie ładowania | 14.7 V |
Prąd ładowania | 50 A |
Min./maks. pojemność akumulatora/baterii | 40-600 Ah |
Moc znamionowa | 800 W |
Oznaczenie akumulatora/baterii | Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+) |
Charakterystyka ładowania | Charakterystyka 7-stopniowego, w pełni automatycznego ładowania |
Stopień ochrony IP | IP 5K3 |
Długość kabla | 2,5 m |
Całkowicie izolowane zaciski ładowania | Tak |
Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami) | 5 m |
Przekrój poprzeczny kabla | 8.4 mm² |
Długość x szerokość x wysokość | 280 x 175 x 85 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4,930 kg |
Kolor | Czarny |
Zabezpieczenie przed iskrzeniem | Tak |
Ochrona przed odwrotną biegunowością | Tak |
Znak jakości | CE |