Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Ürün no. 9501010952

EAN 7042287132008

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Ürün no. 9501010952
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
Fanless multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system with temperature sensor
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Frekans

50 Hz

Şarj voltajı maks. 12 V'ta

14,7 V

Şarj akımı 12 V'ta

50 A

Güç besleme voltajı

13,7 V

Min. şarj gerilimi

2 V

Maks. şarj gerilimi

14,7 V

Şarj akımı

50 A

Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

40-600 Ah

Özgül güç

800 W

Akü tasarımı

12 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 12 V lityum iyon pil (LiFePO4)

Şarj özellikleri

7 adımlı tam otomatik şarj özelliği

IP koruma sınıfı

IP 40

Kablo uzunluğu

5 m

Tam izoleli şarj terminalleri

Evet

Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için)

5 m

Kablo kesiti

8,4 mm²

Uzunluk x genişlik x yükseklik

280 x 175 x 85 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

3,800 kg

Renk

Siyah, Kırmızı

Kıvılcım koruması

Evet

Ters kutupluluk koruması

Evet

Onay işareti

CE

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler