Vehicle battery charger 12 V - 50 A
Vehicle battery charger 12 V - 50 A
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Frequência | 50 Hz |
Tensão de carga máx. a 12 V | 14.7 V |
Corrente de carga a 12 V | 50 A |
Tensão da fonte de alimentação | 13.7 V |
Tensão de carga mín. | 2 V |
Tensão de carga máx. | 14.7 V |
Corrente de carga | 50 A |
Bateria recarregável mín./máx./capacidade da bateria | 40-600 Ah |
Potência nominal | 800 W |
Bateria recarregável/designação da bateria | Baterias de chumbo-ácido de 12 V (aberta, MF, cálcio, VRLA, GEL, velo AGM, EFB, EFB+) |
Características de carregamento | Característica de carga totalmente automática de 7 passos |
Classe de proteção IP | IP 40 |
Comprimento do cabo | 5 m |
Terminais de carga totalmente isolados | Sim |
Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais) | 5 m |
Secção transversal do cabo | 8.4 mm² |
Comprimento x largura x altura | 280 x 175 x 85 mm |
Peso unitário | 3,800 kg |
Cor | Preto |
Protecção contra faísca | Sim |
Protecção contra polaridade inversa | Sim |
Marca de aprovação | CE |