Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Nr art. 9501010952
EAN 4065746540032
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
Fanless multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system with temperature sensor
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Częstotliwość

50 Hz

Maks. napięcie ładowania 12 V

14.7 V

Prąd ładowania przy napięciu 12 V

50 A

Napięcie zasilania

13.7 V

Min. napięcie ładowania

2 V

Maks. napięcie ładowania

14.7 V

Prąd ładowania

50 A

Min./maks. pojemność akumulatora/baterii

40-600 Ah

Moc znamionowa

800 W

Oznaczenie akumulatora

Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+)
Akumulator litowo-jonowy 12 V (LiFePO4)

Charakterystyka ładowania

Charakterystyka 7-stopniowego, w pełni automatycznego ładowania

Stopień ochrony IP

IP 40

Długość kabla

5 m

Całkowicie izolowane zaciski ładowania

Tak

Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami)

5 m

Przekrój poprzeczny kabla

8.4 mm²

Długość x szerokość x wysokość

280 x 175 x 85 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

3,800 kg

Kolor

Czarny
Czerwony

Zabezpieczenie przed iskrzeniem

Tak

Ochrona przed odwrotną biegunowością

Tak

Znak jakości

CE