Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Cikksz. 9501010952

EAN 7042287132008

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vehicle battery charger 12 V - 50 A

Cikksz. 9501010952
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
Fanless multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system with temperature sensor
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Frekvencia

50 Hz

Töltőfeszültség max. 12 V

14,7 V

Töltőáram 12 V-on

50 A

Tápegység feszültségértéke

13,7 V

Töltőfeszültség min.

2 V

Töltőfeszültség max.

14,7 V

Töltőáram

50 A

Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás

40-600 Ah

Névleges teljesítmény

800 W

Akkumulátor megnevezése

12 V-os ólomsavas akkumulátorok (nyitott, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+), 12 V-os lítium-ionos akkumulátor (LiFePO4)

Töltési karakterisztika

7 fokozatú, teljesen automatikus töltési jellemző

IP érintésvédelemi osztály

IP 40

Kábelhossz

5 m

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

5 m

Kábelkeresztmetszet

8,4 mm²

Hosszúság x Szélesség x Magasság

280 x 175 x 85 mm

Terméktömeg (darabonként)

3,800 kg

Szín

Fekete, Piros

Szikra elleni védelem

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Ellenőrző jel

CE

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk