Vehicle battery charger 12 V - 50 A
Vehicle battery charger 12 V - 50 A
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Frekvence | 50 Hz |
Nabíjecí napětí max. při 12 V | 14.7 V |
Nabíjecí proud při 12 V | 50 A |
Napájecí napětí | 13.7 V |
Min. nabíjecí napětí | 2 V |
Max. nabíjecí napětí | 14.7 V |
Nabíjecí proud | 50 A |
Min./max. kapacita akumulátoru / baterie | 40-600 Ah |
Výkon | 800 W |
Označení akumulátoru / baterie | 12V olověné akumulátory (otevřený, MF, vápník, VRLA, GEL, AGM rouno, EFB, EFB+) |
Charakteristika nabíjení | 7stupňová plně automatická charakteristika nabíjení |
Stupeň krytí | IP 40 |
Délka kabelu | 5 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 5 m |
Průřez kabelu | 8.4 mm² |
Délka x šířka x výška | 280 x 175 x 85 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3,800 kg |
Barva | Černá |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Schvalovací značka | CE |