Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Vehicle battery charger 12 V - 32 A for sales area

Vehicle battery charger 12 V - 32 A for sales area

Ürün no. 0510955800

EAN 4061975171016

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Vehicle battery charger 12 V - 32 A for sales area

Ürün no. 0510955800
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
Multi-purpose device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system. For the professional demonstrations of vehicle features in showroom mode.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Frekans

50 Hz

Güç besleme voltajı

13,7 V

Min. şarj gerilimi

2 V

Maks. şarj gerilimi

14,4 V

Şarj akımı

32 A

Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

30-600 Ah

Özgül güç

560 W

Akü tasarımı

12 V kurşun asitli bataryalar (açık ve bakım gerektirmez, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+)

Şarj özellikleri

7 adımlı tam otomatik şarj özelliği

IP koruma sınıfı

IP 40

Kablo uzunluğu

5 m

Tam izoleli şarj terminalleri

Evet

Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için)

2,5 m

Kablo kesiti

8 mm²

Uzunluk x genişlik x yükseklik

227 x 125 x 62 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1700,000 g

Renk

Trafik siyahı RAL 9017

Ters kutupluluk koruması

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler