Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Vehicle battery charger 12 V - 32 A for sales area

Vehicle battery charger 12 V - 32 A for sales area

Cikksz. 0510955800

EAN 4061975171016

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Vehicle battery charger 12 V - 32 A for sales area

Cikksz. 0510955800
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
Multi-purpose device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system. For the professional demonstrations of vehicle features in showroom mode.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Frekvencia

50 Hz

Tápegység feszültségértéke

13,7 V

Töltőfeszültség min.

2 V

Töltőfeszültség max.

14,4 V

Töltőáram

32 A

Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás

30-600 Ah

Névleges teljesítmény

560 W

Akkumulátor megnevezése

12 V-os ólom-sav akkumulátorok (nyitott és karbantartásmentes, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+)

Töltési karakterisztika

7 fokozatú, teljesen automatikus töltési jellemző

IP érintésvédelemi osztály

IP 40

Kábelhossz

5 m

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

2,5 m

Kábelkeresztmetszet

8 mm²

Hosszúság x Szélesség x Magasság

227 x 125 x 62 mm

Terméktömeg (darabonként)

1700,000 g

Szín

Közlekedési fekete RAL 9017

Polaritásvédelem

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk