Vehicle battery charger 12/24 V 8 A lithium/lead
Vehicle battery charger 12/24 V 8 A lithium/lead
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32432879.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. inngangsspenning | 220-240 V |
Frekvens | 50 Hz |
Maks. ladespenning ved 12 V | 14.7 V |
Maks. ladespenning ved 24 V | 29.4 V |
Ladestrøm ved 12 V | 7.5 A |
Ladestrøm ved 24 V | 3.75 A |
Min./maks. kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 10-240 Ah |
Nominell effekt | 105 W |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 12 V litiumionbatteri |
Ladeegenskaper | IUoU |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Kabellengde | 1,8 m |
Helisolerte ladeterminaler | Ja |
Lengde (batteriladekabel med terminaler) | 1,8 m |
Kabeltverrsnitt | 1.30 mm² |
Lengde x bredde x høyde | 234 x 104 x 64 mm |
Produktvekt (per element) | 1080 g |
Farge | Svart |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |
Godkjenningsmerke | CE |