Veh. battery charger 12/24 V - 50 A lithium/lead
Veh. battery charger 12/24 V - 50 A lithium/lead
Ürün no. 0510955850
EAN 4061975345912
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Frekans | 50 Hz |
Şarj voltajı maks. 12 V'ta | 14,8 V |
Şarj voltajı maks. 24 V'ta | 29,2 V |
Şarj akımı 12 V'ta | 50 A |
Şarj akımı 24 V'ta | 50 A |
Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 10-850 Ah |
Özgül güç | 1600 W |
Akü tasarımı | 12 V kurşun asitli bataryalar (açık ve bakım gerektirmez, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+), 12 V lityum iyon pil (LiFePO4), 24 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+) |
Şarj özellikleri | IUoU |
IP koruma sınıfı | IP 21 |
Kablo uzunluğu | 2 m |
Tam izoleli şarj terminalleri | Evet |
Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için) | 5 m |
Kablo kesiti | 10 mm² |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7099,000 g |
Renk | Trafik siyahı RAL 9017 |
Kıvılcım koruması | Evet |
Ters kutupluluk koruması | Evet |