Veh. battery charger 12/24 V - 50 A lithium/lead
Veh. battery charger 12/24 V - 50 A lithium/lead
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Frequência | 50 Hz |
Tensão de carga máx. a 12 V | 14.8 V |
Tensão de carga máx. a 24 V | 29.2 V |
Corrente de carga a 12 V | 50 A |
Corrente de carga a 24 V | 50 A |
Bateria recarregável mín./máx./capacidade da bateria | 10-850 Ah |
Potência nominal | 1600 W |
Designação da bateria | Baterias de chumbo-ácido de 12 V (aberta e isenta de manutenção, MF, cálcio, VRLA, GEL, velo AGM, EFB, EFB+) |
Características de carregamento | IUoU |
Classe de proteção IP | IP 21 |
Comprimento do cabo | 2 m |
Terminais de carga totalmente isolados | Sim |
Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais) | 5 m |
Secção transversal do cabo | 10 mm² |
Peso unitário | 7099 g |
Cor | Preto trânsito RAL 9017 |
Protecção contra faísca | Sim |
Protecção contra polaridade inversa | Sim |